Schneider Electric - Lystrykknapp grønn 2NO ATEX - XB4BP383BM5GEX

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykknapp grønn 2NO ATEX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489485870

Elnummer

4394053

Leverandørens varenummer

XB4BP383BM5GEX

Typebeskrivelse

XB4BP383BM5GEX

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Metall

Åpningens bredde:

46,2 mm

Åpningens høyde:

30 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

254 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

AEx ILLUM. PB GREEN 24 240V WITH BOOT