Schneider Electric - Lystrykknapp komplett med LED og oransje plan trykkflate med fjærretur 110-120VAC 1xNO+1xNC - XB4BW35G5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Oransje
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110892109
Elnummer
4303516
Leverandørens varenummer
XB4BW35G5
Typebeskrivelse
4303516
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Oransje
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Metall
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
Ja
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
120 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X