Schneider Electric - Lystrykknapphode flush i metall for LED med fjærretur og opphøyd trykflate i hvit farge - ZB4FW113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Hvit
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30,5 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489582593
Elnummer
4305901
Leverandørens varenummer
ZB4FW113
Typebeskrivelse
4305901
Farge på knapp:
Hvit
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
13
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB5FH013 er en signallampe trykknapp for flushmontering med "trykk-trykk" funksjon og en plan trykkflate i hvit farge.
Hodet er designet for LED belysning som gir høy lysstyrke og er synlig fra enhver vinkel.
Til ZB5FH013 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig av strømforsyningsspenningen.
Det er viktig for å oppnå den korrekte hvite farge at det brukes tilhørende lysmodul (ZBVB1, ZBVG1 eller ZBVM1).
For merking benyttes ZBYFxxxx skiltholdere med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standardskilt til Harmony serien som kjøpes separat.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.