Schneider Electric - Lystrykknapphode i plast for LED med fjærretur og opphøyd trykflate i blå farge - ZB5AW163

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykknapphode i plast for LED med fjærretur og opphøyd trykflate i blå farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Blå

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110909906

Elnummer

4303793

Leverandørens varenummer

ZB5AW163

Typebeskrivelse

4303793

Farge på knapp:

Blå

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Løse lystrykknapper i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i XALD-boksene.