Schneider Electric - Lystrykkropp i metall bestående av 6V transformer med BA9s lyskilde og 230VAC forsyning 1xNO - ZB4BW041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110891843
Elnummer
4302824
Leverandørens varenummer
ZB4BW041
Typebeskrivelse
4302824
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Lyspære
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Andre
Integrert trafo:
Ja
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
220...240 V
Type feste:
Frontfeste
For lystrykknapp og vendere med lys


