Schneider Electric - Lystrykkropp i metall bestående av 6V transformer med BA9s lyskilde og 400VAC forsyning 1xNO - ZB4BW051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 400...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 400...400 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110891867
Elnummer
4302826
Leverandørens varenummer
ZB4BW051
Typebeskrivelse
4302826
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
400...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
400...400 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Lyspære
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Andre
Integrert trafo:
Ja
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
400...400 V
Type feste:
Frontfeste
For lystrykknapp og vendere med lys


