Schneider Electric - Lystrykkropp i metall bestående av LED modul i grønn farge med 230-240VAC forsyning 1xNO - ZB4BW0M31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110893540
Elnummer
4302927
Leverandørens varenummer
ZB4BW0M31
Typebeskrivelse
4302927
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Frontfeste