Schneider Electric - Lystrykkropp i metall bestående av LED modul i grønn farge med 24V AC/DC forsyning 1xNO+1xNC - ZB4BW0B35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110893151
Elnummer
4302853
Leverandørens varenummer
ZB4BW0B35
Typebeskrivelse
4302853
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Frontfeste


