Schneider Electric - Lystrykkropp i metall bestående av lysmodul for BA9s lyskilde for direkte forsyning < 250V 1xNO+1xNC - ZB4BW065

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykkropp i metall bestående av lysmodul for BA9s lyskilde for direkte forsyning < 250V 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...250 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110891157

Elnummer

4302717

Leverandørens varenummer

ZB4BW065

Typebeskrivelse

ZB4BW065

Lampeholder (Fatning):

BA9s

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...250 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

Lyspære

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Andre

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

nei

Med integrert diode:

nei

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...250 V

Type feste:

Frontfeste

Betjeningsmateriell Lystrykknapper og vendere med lys type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Komplette kropper med Ba9s sokkel
For lystrykknapp og vendere med lys