Utgått

Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av LED modul i grønn farge med 230-240VAC forsyning 2xNO - ZB5AW0M33

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av LED modul i grønn farge med 230-240VAC forsyning 2xNO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Lampetype - LED

  • Lampefarge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110909258

Elnummer

4304000

Leverandørens varenummer

ZB5AW0M33

Typebeskrivelse

4304000

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Lampetype:

LED

Lampefarge:

Grønn

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...240 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Type feste:

Frontfeste

Lystr.kr.m/LED gr. 230V AC 2no