Utgått

Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av LED modul i rød farge med 24V AC/DC forsyning 1xNC - ZB5AW0B42

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av LED modul i rød farge med 24V AC/DC forsyning 1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V

  • Lampetype - LED

  • Lampefarge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110908510

Elnummer

4303975

Leverandørens varenummer

ZB5AW0B42

Typebeskrivelse

4303975

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Lampetype:

LED

Lampefarge:

Rød

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Type feste:

Frontfeste

Lystr.kr.m/LED rø. 24V 1nc