Schneider Electric - M4 Glidemutter for C40 - NSYB404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480180453
Elnummer
2495375
Leverandørens varenummer
NSYB404
Typebeskrivelse
2495375
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.