Schneider Electric - M4 Nylon glidemutter for C40 - NSYBN404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180699
Elnummer
2495398
Leverandørens varenummer
NSYBN404
Typebeskrivelse
2495398
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


