Schneider Electric - M6 Nylon glidemutter for C60 - NSYBN606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480180729
Elnummer
2495401
Leverandørens varenummer
NSYBN606
Typebeskrivelse
2495401
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


