Schneider Electric - Maksimalvokter for inn- og utkobling av last ved høy belastning - A9C15907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrømområde lu - 16...32 A
Startstrømsområde - 16...32 A
Maks kontinuerlig strøm - 32 A
Merkestrøm (styrekontakter) - 16 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480495946
Elnummer
4180000
Leverandørens varenummer
A9C15907
Typebeskrivelse
A9C15907
Merkestrømområde lu:
16...32 A
Startstrømsområde:
16...32 A
Maks kontinuerlig strøm:
32 A
Merkestrøm (styrekontakter):
16 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
230 V
Maks utkoblingsforsinkelse:
9999000 ms
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Maks brytespenning (styrekontakter):
250 V
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


