Schneider Electric - Maksimalvokter for inn- og utkobling av last ved høy belastning - A9C15913

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Maksimalvokter for inn- og utkobling av last ved høy belastning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrømområde lu - 5...90 A

  • Startstrømsområde - 5...90 A

  • Maks kontinuerlig strøm - 90 A

  • Merkestrøm (styrekontakter) - 1 A

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480376870

Elnummer

4180002

Leverandørens varenummer

A9C15913

Typebeskrivelse

4180002

Merkestrømområde lu:

5...90 A

Startstrømsområde:

5...90 A

Maks kontinuerlig strøm:

90 A

Merkestrøm (styrekontakter):

1 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkespenning:

230 V

Maks utkoblingsforsinkelse:

0 ms

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

3

Antall vekselkontakter:

0

Maks brytespenning (styrekontakter):

250 V

Maks bryteeffekt (styrekontakter):

0 VA

Elektrisk levetid (styrekontakter):

0 Koblinger c (contacts)

Mekanisk levetid (styrekontakter):

0 Koblinger c (contacts)

Maks. elektrisk koblingsfrekvens:

0 c/h

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

8

Innbyggingsdybde:

67 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tre-fas 3-kanals maksimalvokter. Lastutkobling og gjeninnkobling separat for tre kanaler. 1 relè pr fase. Lastutkoblingstid: 5 minutter pr. kanal