Schneider Electric - Man. melder ecf221i6 isolator - FFS06723706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Med glasskive - nei
Farge - Rød
Materiale - Plast
Høyde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043853600
Elnummer
6210225
Leverandørens varenummer
FFS06723706
Typebeskrivelse
FFS06723706
Meldetype:
Andre
Med glasskive:
nei
Farge:
Rød
Materiale:
Plast
Høyde:
114 mm
Bredde:
114 mm
Dybde:
74 mm
Radiosystem:
nei
Med papiravdekning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Standard manuell melder for Apollo brannsløyfer. Leveres med bakboks uten nipler, isolasjonsledd og plastglass. Med service- og testbryter plassert i front er enheten godt egnet der plassen er begrenset. For bedre beskyttelse anbefales deksel over melderen. Produktet inneholder en bakboks for overflatemontering. Manuell melderen er støpt i et robust brannhemmende polykarbonat.
ProduktbladPDF