Schneider Electric - Matekanal for gulv - Svart - Telescopic 70-100cm - Kabelkapasitet 4x8mm - INS61200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Flat
Bredde - 90 mm
Lengde - 700 mm
Høyde - 24 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489820848
Elnummer
1283915
Leverandørens varenummer
INS61200
Typebeskrivelse
1283915
Form:
Flat
Bredde:
90 mm
Lengde:
700 mm
Høyde:
24 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Farge:
Svart
Med preging/merking:
nei
Unica system+ - Matekanal for gulv - Svart - Telescopic 70-100cm - Kabelkapasitet 4x8mm


