Utgått

Schneider Electric - Merker 21-30 4mm2 - AB1B630

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Merker 21-30 4mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Loddrett

  • Modulmål - 6 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110582857

Elnummer

1279974

Leverandørens varenummer

AB1B630

Typebeskrivelse

1279974

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Loddrett

Modulmål:

6 mm

Farge:

Hvit

Skap og montasjemateriell
Rekkeklemmer
Merker
10 siffer per remse
For klemmebredde 6 mm