Utgått

Schneider Electric - Merker flate, 41-50 2,5mm2 - NSYTRABF550

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Merker flate, 41-50 2,5mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480535192

Elnummer

1234556

Leverandørens varenummer

NSYTRABF550

Typebeskrivelse

NSYTRABF550

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk