Schneider Electric - Metallklammer TKK 6x9 skrue 2 - IMT23655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med stift - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde - 9 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487545613
Elnummer
1323260
Leverandørens varenummer
IMT23655
Typebeskrivelse
IMT23655
Med stift:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
9 mm
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
TKK pulverbelagte metallklammer IMT23655 (sett à 100 deler), lengde 9 mm er ment for overflatemonterte installasjoner av elektriske kabler både innendørs og utendørs: flat kabel (6 x 9 mm)Klemmen leveres komplett med integrert stålskrue, dimensjon 2,7 x 25 mm. Pulverbelegget gir svært god bestandighet mot korrosjon og mekanisk påvirkning, klassifisert C4, og god motstandsdyktighet mot varme og sollys. Utmerket for spesielle estetiske krav til kabelføring sammen med overmaling, tapetsering, snekkerarbeid med mer. Bruk universelle monteringsverktøy som passer til alle størrelser, for enkel installasjon: TKK-Y, monteringsverktøysett, svart (ref. 2360009) eller TKK-N, monteringsverktøysett, blått (ref. 2360030) eller TKK-S, monteringsverktøysett, svart (ref. 2360018). Kan brukes i tre, sponplater, gipsplater, betong og murvegger. Kan brukes i tre, sponplater, gipsplater, betong og murvegger.