Schneider Electric - Metallklammer TKK 8-12 spiker - IMT23620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde - 10,4 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487545514
Elnummer
1323250
Leverandørens varenummer
IMT23620
Typebeskrivelse
IMT23620
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
10,4 mm
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
18 mm
Spikerdiameter:
2,1 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
TKK pulverbelagte metallklammer IMT23620 (sett à 100 deler), lengde 10 mm er beregnet på overflatemonterte installasjoner av elektriske kabler både innendørs og utendørs: rund kabel (8-12 mm diameter)Klemmen leveres komplett med en integrert spiker av stål, dimensjon 2,1x18 mm. Pulverbelegget gir svært god bestandighet mot korrosjon og mekanisk påvirkning, klassifisert C4, og god motstandsdyktighet mot varme og sollys. Utmerket for spesielle estetiske krav til kabelføring sammen med overmaling, tapetsering, snekkerarbeid med mer. Bruk universelle monteringsverktøy som passer til alle størrelser, for enkel installasjon: TKK-Y, monteringsverktøysett, svart (ref. 2360009) eller TKK-N, monteringsverktøysett, blått (ref. 2360030) eller TKK-S, monteringsverktøysett, svart (ref. 2360018). Kan brukes i tre, sponplater, gipsplater, betong og murvegger. Kan brukes i tre, sponplater, gipsplater, betong og murvegger.