Schneider Electric - METSECT5CC006 Strømtrafo 60/5 kabel ø21 - METSECT5CC006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 60 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2 VA
Åpningsdiameter - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480618710
Elnummer
8008102
Leverandørens varenummer
METSECT5CC006
Typebeskrivelse
8008102
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
60 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2 VA
Åpningsdiameter:
21 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1