Schneider Electric - METSECT5DA040 Strømtrafo 400/5 skinne 32x65 - METSECT5DA040

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - METSECT5DA040 Strømtrafo 400/5 skinne 32x65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plug In strømstrafo

  • Primær merkestrøm In - 400 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 8 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303431123636

Elnummer

8008115

Leverandørens varenummer

METSECT5DA040

Typebeskrivelse

8008115

Modell / utførelse:

Plug In strømstrafo

Primær merkestrøm In:

400 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

8 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

0 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

65...65 mm

Åpningens bredde:

32...32 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer, nettanalysatorer. tavleinstrumenter o.l. Leveres i utførelse for kabel, for skinner eller begge deler.