Schneider Electric - METSECT5DA050 Strømtrafo 500/5 skinne 32x65 - METSECT5DA050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303431123643
Elnummer
8008116
Leverandørens varenummer
METSECT5DA050
Typebeskrivelse
8008116
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
10 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
0 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
65...65 mm
Åpningens bredde:
32...32 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1