Schneider Electric - METSECT5DA125 Strømtrafo 1250/5 skinne 32x65 - METSECT5DA125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 1250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 20 VA
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303431123698
Elnummer
8008120
Leverandørens varenummer
METSECT5DA125
Typebeskrivelse
METSECT5DA125
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
1250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
20 VA
Åpningsdiameter:
0 mm
Nøyaktighetsklasse:
1
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
65...65 mm
Åpningens bredde:
32...32 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1