Schneider Electric - METSECT5MA020 Strømtrafo 200/5 kab,ø27+skinne - METSECT5MA020

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - METSECT5MA020 Strømtrafo 200/5 kab,ø27+skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plug In strømstrafo

  • Primær merkestrøm In - 200 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 7 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480618734

Elnummer

8008143

Leverandørens varenummer

METSECT5MA020

Typebeskrivelse

8008143

Modell / utførelse:

Plug In strømstrafo

Primær merkestrøm In:

200 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

7 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

27 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

15...15 mm

Åpningens bredde:

25...25 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer, nettanalysatorer. tavleinstrumenter o.l. Leveres i utførelse for kabel, for skinner eller begge deler.