Schneider Electric - METSEPM5111 PM5111 Nettan, 1DO+Modbus MID - METSEPM5111

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - METSEPM5111 PM5111 Nettan, 1DO+Modbus MID

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 5 A

  • Maks strøm (Imax) - 8,5 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 20...400 V

  • Poltype - Treleder / fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480624513

Elnummer

8063052

Leverandørens varenummer

METSEPM5111

Typebeskrivelse

8063052

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

5 A

Maks strøm (Imax):

8,5 A

Nominell spenning (Un) N-L:

20...400 V

Poltype:

Treleder / fireleder

Modell / utførelse:

Måleverdiomformer

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

Frontmontering

Nominell spenning (Un) L-L:

35...690 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

C

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Måletype ved belastning:

Ja

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

nei

Impulsutgang:

Optisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

1...9999999 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Type grensesnitt:

RS-485

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PowerLogic PM5000-serien målere er den nye standarden for rimelige presisjonsmålere.
De passer ideelt for avanserte kostnadsstyringsprogrammer fordi de gir målekapasitetene som trengs for å tilordne energibruk,måle forbruket til beboere og grunnlag for delfakturering, spore energiinnsparing, optimalisere utstyrseffektivitet og -bruk og vurdere strømkvaliteten i et elektrisk nettverk.

Egenskaper
Nøyaktighetsklasse 0.2S (PM5500-modeller) og 0.5S (PM5100-, PM5300-modeller) for aktiv energi
Samsvar med EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
Doble Ethernet-porter (PM5500-modeller) for kjedekopling av målere – mindre kabling, enklere installasjon
Integrert Web-sider (PM5500-modeller) for visning av sanntids- og logget informasjon
Datalogging (PM5300- og PM5500-modeller) lokalt i permanent minne, sikrer at informasjonen ikke går tap under strøm- eller kommunikasjonsbrudd
Fler-tariff tilpasset (PM5300- og PM5500-modeller) gir deg fleksibilitet i faktureringsstrukturen
Individuelle harmoniske svingninger i tillegg til THD og TDD for å bidra til å lokalisere kilden til forstyrrelser
Grafisk skjerm med intuitiv, menybasert navigering betyr at det er enkelt å finne og lese informasjon
Kompakt utforming, to klips for montering
Mulighet for å måle strøm i N-leder ved hjelp av en fjerde strømtrafo (PM5500-modeller)
Spenningsområde: direkte tilkopling opptil 690 V fas-fas
Sanntidsklokke med reservebatteri