Schneider Electric - MGN02363 Sikr,skillebr, D02 3P 63A - MGN02363
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - Andre
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480518171
Elnummer
1610333
Leverandørens varenummer
MGN02363
Typebeskrivelse
1610333
Nominell spenning:
400 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
Andre
Antall poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
nei
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Innbyggingsdybde:
43 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sikringsskillebryter for Neozed D02 smeltesikringer gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning. Ved å benytte tilpassede foringer, vil man kunne begrense maksimal sikringsstørrelse fra 20 til 50A. Sikringsskillebryteren er ihht EN 60947-1 og 3, samt IEC 60269-1 og 3. 230/400VAC, 45-62Hz, Isc 50kA, IP20


