Schneider Electric - MGN09125 Foring 25A D02 sikr,skillebr, - MGN09125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikringsskillebryter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480518256
Elnummer
1610337
Leverandørens varenummer
MGN09125
Typebeskrivelse
1610337
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sikringsskillebryter for Neozed D02 smeltesikringer gir beskyttelse mot overbelastning og kortslutning. Ved å benytte tilpassede foringer, vil man kunne begrense maksimal sikringsstørrelse fra 20 til 50A. Sikringsskillebryteren er ihht EN 60947-1 og 3, samt IEC 60269-1 og 3. 230/400VAC, 45-62Hz, Isc 50kA, IP20