Utgått

Schneider Electric - MGU3.530.12 KNX-Opt. Trykknapp 1kn grå - MGU3.530.12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MGU3.530.12 KNX-Opt. Trykknapp 1kn grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 2

  • Antall knapper - 2

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480213311

Elnummer

4545590

Leverandørens varenummer

MGU3.530.12

Typebeskrivelse

4545590

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

2

Antall knapper:

2

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Antrasitt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

KNX-Optiline Trykknapp 1-knapp grå, kompleteres med adapter El. 12 222 39 for komplett produkt i Optiline 50.