Schneider Electric - MGU3.531.25 KNX-Opt. Trykknapp 2kn hvit - MGU3.531.25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall betjeningspunkter - 4
Antall knapper - 4
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480213670
Elnummer
4545581
Leverandørens varenummer
MGU3.531.25
Typebeskrivelse
4545581
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall betjeningspunkter:
4
Antall knapper:
4
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med display:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20