Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 40A W - KBA40ABT4W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 40 A
Innmatingsforbindelse - Midt
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480000287
Elnummer
1219227
Leverandørens varenummer
KBA40ABT4W
Typebeskrivelse
1219227
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
40 A
Innmatingsforbindelse:
Midt
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Lengde:
562 mm
Bredde:
75,5 mm
Høyde:
75,5 mm
CENTER FEED UNIT 40A