Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 500-630A - KSA630ABT4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 630 A
Innmatingsforbindelse - Midt
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480005053
Elnummer
1219736
Leverandørens varenummer
KSA630ABT4
Typebeskrivelse
1219736
Støtter skalering:
630 A
Innmatingsforbindelse:
Midt
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
1001 mm
Bredde:
386 mm
Høyde:
513 mm
CENTRE FEED BOX 630 A


