Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 160A - KNA160ABT4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 160 A
Innmatingsforbindelse - Midt
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003080
Elnummer
1219504
Leverandørens varenummer
KNA160ABT4
Typebeskrivelse
KNA160ABT4
Støtter skalering:
160 A
Innmatingsforbindelse:
Midt
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
698 mm
Bredde:
122 mm
Høyde:
243 mm
Canalis KNA.Tilførsel for distribusjons skinner 40-160A....