Schneider Electric - mini Kaedra - til modul - 1 uttak x 6 moduler - 2 rekkeklemmer - 13442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 6
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430134428
Elnummer
1744438
Leverandørens varenummer
13442
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signaloverføringsdør:
Ja
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
56 mm
Jordterminal:
Ja
Nøytral terminal:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
200 mm
Bredde:
159 mm
Dybde:
112 mm


