Schneider Electric - Mini kanal, Optiline Mini, 18x20 mm, 1 rom, PVC, Svart, teip - ISM14345

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mini kanal, Optiline Mini, 18x20 mm, 1 rom, PVC, Svart, teip

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 2100 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 20 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606489604097

Elnummer

1283996

Leverandørens varenummer

ISM14345

Typebeskrivelse

1283996

Høyde:

12 mm

Bredde:

20 mm

Lengde:

2100 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Nyttbart tverrsnitt:

148 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9005

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Selvklebende

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

OL 18 x 20 Mini 1 rom svart med tape PVC