Schneider Electric - MINIKONTAKTOR 6A LC1K0610M7 HJELPEKONT.1S 230V - LC1K0610M7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MINIKONTAKTOR 6A    LC1K0610M7  HJELPEKONT.1S 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 20 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 2,2 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110368802

Elnummer

4176025

Leverandørens varenummer

LC1K0610M7

Typebeskrivelse

4176025

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

220...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

2,2 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

220...230 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

6 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

4 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

1,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

3- eller 4-polede minikontaktorer. 1NO eller 1NC hjelpekontakter. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. Ekstra "snap-on" hjelpekontaktblokker tilgjengelig som tilbehør. Kan også bestilles med fjær- og flatstifttilkobling eller tilkobling til printkort.