Schneider Electric - MN m/ledn 208/240V50/60Hz NSXm - LV426824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 208...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485412948
Elnummer
4301821
Leverandørens varenummer
LV426824
Typebeskrivelse
4301821
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
208...240 V
Type strømtilkobling:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
Ja


