Schneider Electric - MN med kabel 24VAC/DC NSXm - LV426821

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MN med kabel 24VAC/DC NSXm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485412917

Elnummer

4301818

Leverandørens varenummer

LV426821

Typebeskrivelse

4301818

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Type strømtilkobling:

Andre

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

Ja

Nullspenningsspole MN med 1m kabel 24VAC/DC for ComPact NSXm effektbryter