Schneider Electric - MN (S) - underspenningsutløser - C120 - 220-240 V AC DC - A9N26963

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MN (S) - underspenningsutløser - C120 - 220-240 V AC DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Funksjon - Underspenningsutløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480383014

Elnummer

1602831

Leverandørens varenummer

A9N26963

Typebeskrivelse

1602831

Apparatmontering:

Automatsikring

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Underspenningsutløser

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall feilsignalbrytere:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

220 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

125 A

MNs tidsforsinket nullspenningspole (200ms). Løser ut vernet når spenningen synker eller brytes. Utkopling skjer ved 70-35% av Un.Gjeninnkobling kan skje når spenningen når 85% av Un. Rød indikator i front. Passer til
iDPN, C120 og iID.