Utgått

Schneider Electric - Mod. 2P bryter m/lampe 20A 230 - 15064

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mod. 2P bryter m/lampe 20A 230

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Merkestrøm - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430150640

Elnummer

1460928

Leverandørens varenummer

15064

Typebeskrivelse

1460928

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

2

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

0 V

Nominell bryterkapasitet:

0 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

Ja

Hettefarge:

Rød

Lampetype:

Glimlampe

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

1,2 W

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær lastbryter som passer direkte inn på DIN-skinner sammen med de øvrige Multi9 produktene. Lastbryteren er godkjent som hovedbryter i underfordelinger....