Schneider Electric - Mod.for utk. av ATS v/brann-2 TPCDIO13 - TPCDIO13

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mod.for utk. av ATS v/brann-2 TPCDIO13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel

  • Monteringsmetode - Andre

  • Modell / utførelse - Pluggbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481066039

Elnummer

4334452

Leverandørens varenummer

TPCDIO13

Typebeskrivelse

4334452

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Type strømtilkobling:

Kabeltilkobling, uten kabel

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Funksjonsmodul- for TransferPacT Automatic og Active Automatic-Brannbeskyttelse-230VAC-10mA maks-konstant-inngangs-signal. Kan benyttes til å sette ATS`en i AV posisjon ved brann.