Schneider Electric - Mod.for utk. av ATS v/brann-p TPCDIO14 - TPCDIO14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Pluggbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481066046
Elnummer
4334453
Leverandørens varenummer
TPCDIO14
Typebeskrivelse
4334453
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Type strømtilkobling:
Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Funksjonsmodul- for TransferPacT Automatic og Active Automatic-Brannbeskyttelse-potensialfri kontakt-inngangs-signal. Kan benyttes til å sette ATS`en i AV posisjon ved brann.


