Schneider Electric - Mod.for utk. av ATS v/brann - TPCDIO10 - TPCDIO10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 2
Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel
Modell / utførelse - Pluggbar
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481066015
Elnummer
4334450
Leverandørens varenummer
TPCDIO10
Typebeskrivelse
4334450
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Type strømtilkobling:
Kabeltilkobling, uten kabel
Modell / utførelse:
Pluggbar
Monteringsmetode:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Uten
Funksjonsmodul for TransferPacT Automatic og Active Automatic-Brannbeskyttelse-24VDC-10mA maks-puls-inngangs-signal. Kan benyttes til å sette ATS`en i AV posisjon ved brann.