Schneider Electric - Modbus interfacemodul, IFM for Effektbrytere NS, NSX, NT, NW - LV434000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modbus interfacemodul, IFM for Effektbrytere NS, NSX, NT, NW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Støtter Modbus-protokoll - Ja

  • Støtter protokollen for PROFInet IO - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481201683

Elnummer

4304124

Leverandørens varenummer

LV434000

Typebeskrivelse

4304124

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Type matespenning:

DC

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med potensial separasjon:

nei

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

18 mm

Høyde:

109 mm

Dybde:

73 mm

Modbus interfacemodul, IFM) for Effektbrytere NS, NSX, NT, NW, MTZ. Benyttes som interface fra ULP port på effektbryteren til Modbus. En modul pr. bryter. Modulær utførelse 18mm. ULP port: 2x RJ45 porter, intern parallell kobling. Åpen port må plugges med endemotstand. 24VDC matet fra Modbusklemmene tas med på ULP siden. Innebygget testfunksjon for sjekk av riktig tilkobling. Modbus port: Tilkoblingsklemme foe 24VDC og Modbus. Plugg i bakkant for DIN-skinne montert sammenkoblingsblokk. Både topp og bakside tilkoblinger er parallellkoblet internt. Flere IFM kan kobles sammen med sammenkoblingsblokkene, og dermed behøves kun en mating av Modbus og powersupply. Front: Modbusadressering (1 til 99) ved hjelp av to potmeter. Modbus låseknapp for aktivering/deaktivering av effektbryter fjernbetjening og modifikasjon av IFM parametere. Autoinnstilling av komm. format(Baudrate og paritet.)