Schneider Electric - Modulær enhet 135M 800X600X200 - NSYDLCR135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 755 mm
Bredde - 555 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 27
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480162626
Elnummer
2495434
Leverandørens varenummer
NSYDLCR135
Typebeskrivelse
2495434
Høyde:
755 mm
Bredde:
555 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
27
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
110 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
nei
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


