Schneider Electric - Modulær enhet 48M 500x400x150 - NSYDLCR48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 455 mm
Bredde - 355 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 16
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480162664
Elnummer
2495438
Leverandørens varenummer
NSYDLCR48
Typebeskrivelse
2495438
Høyde:
455 mm
Bredde:
355 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
16
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
110 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
nei
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.