Schneider Electric - Modulær enhet 84m H800xW600 - NSYDLM84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 753 mm
Bredde - 555 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 28
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480162558
Elnummer
2495441
Leverandørens varenummer
NSYDLM84
Typebeskrivelse
NSYDLM84
Høyde:
753 mm
Bredde:
555 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
28
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
101,5 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.