Schneider Electric - Modulær PLS for distribuert IO - TM251MESE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modulær PLS for distribuert IO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Modell / utførelse - Modulær

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480648878

Elnummer

4501048

Leverandørens varenummer

TM251MESE

Typebeskrivelse

4501048

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Type matespenning:

DC

Modell / utførelse:

Modulær

Antall digitale utganger:

0

Minnekapasitet:

64000 kByte

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks antall integrerte reléutganger:

0

Maks. antall tidskoblingsur, integrerte:

0

Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):

0,022 ms

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

3

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt USB:

1

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall analoge innganger:

0

Antall digitale innganger:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Støtteprotokoll for DNP3:

nei

Støtteprotokoll for IEC 60870:

nei

Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

Radio standard 4G:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

nei

Redundansevne:

nei

Med display:

nei

Type minne:

NVRAM

Ekstraminne mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

54 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

95 mm

Modicon M251 kontrolleren - ditt valg for modulære og distribuerte arkitekturer!

Modicon M251 med CANopen eller Modbus TCP lar deg enkelt koble deg til SCADA, MES, ERP med standard Ethernet kabler og til og med trådløst via Wi-Fi. Gi din maskinytelse et løft med dataoverføring via SD kort, innebygget web server med mer. Få ubegrenset tilgang til din maskin via Ethernet, overalt og når som helst,samt forenkle vedlikeholdet via mobile enheter ved å visualisere skreddersydde sider laget direkte i SoMachine og lagret i PLSens webserver.

Få all den fleksibiliteten du trenger samtidig som du sparer plass i skapet:
- Modicon TM3 ekspansjonsbus
- Ultrakompakt format
- Opptil 14 ekspansjonsmoduler

Gi maskinytelsen et løft med dataoverføring via SD kort, web/FTP server med mer:
- Programnedlasting
- Firmwareoppdatering
- 22µs instruksjoner
- 64MB Ram and 128MB Flash

Integrasjon og vedlikehold har aldri vært enklere. Du er koblet til når og hvor som helst via:
- Serieport eller USB
- CANopen eller Modbus TCP
- Innebygget Ethernet switch med 2 porter
- Opptil 3 kommunikasjonsmoduler

Intuitiv maskinprogrammering med SoMachine - den unike programvaren for MachineStruxure kontrollere.